ROHM ROHM Power Switch IC

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Power switch topology: High-side*On-resistance: 89mΩ*Number of channels: 1*Maximum operating supply voltage: 5.5V*Mounting type: Surface mount*Package type: SSOP*Number of pins: 6*Maximum operating temperature: +85°C*Minimum operating temperature: -40°C*Dimensions: 2.9 x 1.6 x 1.1mm*High-side power switch IC*ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan