ROHM ROHM Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator type: Low dropout voltage mA*Output voltage: 3.3 V*Line regulation: 20 mV*Accuracy: ±2%*Mounting type: Surface mount*Quiet current: 6 μA*Number of pins: 3 V*Output type: Fixed*Dimensions: 6.5 x 5.5 x 2.3 mm*Height: 2.3 mm*Width: 5.5 mm*ROHM Ultra-Low Dark Current LDO Regulator 1 A to 5 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan