ROHM ROHM, Switching Diode, Surface Mount, Common Anode, Number of Elements 2, SOT-346, 3-Pin 1.2V

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Configuration: Common Anode*Number of Elements per Chip: 2*Package Type: SOT-346*Diode Technology: Silicon Junction*Number of Pins: 3V*Min. Operating Temperature: -55°C*Max. Operating Temperature: +150°C*Length: 2.9mm*Width: 1.6mm*Height: 1.1mm*Dimensions: 1.1 x 2.9 x 1.6mm*ROHM Switching Diode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan