ROHM ROHM Synchronous Step-Down DC-DC Converter, Output Voltage (Min): 1 V Variable SSOP

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output voltage minimum: 1 V*Input voltage minimum: 6 V*Input voltage maximum: 42 V*Output current maximum: 500 mA*Converter type: Synchronous buck*Number of outputs: 1*Output type: Variable*Mounting type: Surface mount*Package type: SSOP*Number of pins: 6*Operating temperature maximum: +105°C*Operating temperature minimum: -40°C*Height: 1.1 mm*ROHM buck (step-down) switching regulator with built-in FET

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan