ROHM ROHM Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator type: Low dropout voltage mA*Output voltage: 3.3 V*Line regulation: 30 mV*Accuracy: ±2%*Mounting type: Surface mount*Quiecious current: 40 μA*Number of pins: 4*Output type: Fixed*Dimensions: 6.53 x 3.43 x 1.6 mm*Height: 1.6 mm*Length: 6.53 mm*ROHM Ultra-Low Quiescent Current LDO Regulator Max. 0.9 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan