ROHM ROHM DC-DC DC-DC Converter Variable DIP7K

Sebelum PPN:
Rp88.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Input voltage Min: 8 V*Input voltage Max: 18.16 V*Converter type: DC-DC*Number of outputs: 1*Output type: Variable*Package type: DIP7K*Number of pins: 7*ROHM PWM type DC/DC converter (for AC/DC)*Provides an optimal system for all products including electrical outlets.*It has a built-in HV starter circuit that tolerates 650 V*Achieves low power consumption.Soft start Frequency reduction function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan