HARWIN Cable Connector 50 Way Female PCB Connector - Archer M50 IDC

Sebelum PPN:
Rp2.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: PCB Connector - Archer M50 IDC*Male/Female: Female*Number of Rows: 2*Rated Current: 1A*Series: M50*Termination Method: IDC*Height: 35.95mm*Width: 4.05mm*Depth: 5.1mm*Operating Temperature Min: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan