onsemi onsemi, Serial EEPROM 512kbit Serial-I2C AEC-Q100

Sebelum PPN:
Rp56.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Memory size: 512kbit*Interface type: Serial-I2C*Package type: UDFN-8*Mounting type: Surface mount*Number of pins: 8*Configuration: 64K x 8bit*Min. operating supply voltage: 1.8V*Max. operating supply voltage: 5.5V*Programming voltage: 1.8 -> 5.5V*Number of bits per word: 8bit*Dimensions: 2 x 3 x 0.5mm*Data retention: 100 years

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan