onsemi onsemi Voltage Regulator Low Dropout Voltage 5 V, 5-Pin, NCV8675DT50RKG

Sebelum PPN:
Rp88.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 350mA*Output voltage: 5V*Line regulation: 25mV*Accuracy: ±2.5%*Mounting type: Surface mount*Quiecious current: 0.06mA*Number of pins: 5*Output type: Fixed*Dimensions: 6.73 x 6.22 x 2.38mm*Height: 2.38mm*Width: 6.22mm*Low dropout (LDO) linear voltage regulator*350 mA*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan