ROHM ROHM LED, Blue, Surface Mount, 1608, SMLD12E3N1WT86

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: Blue*Package type: 1608 (0603)*Mounting type: Surface mount*Number of LEDs: 1*Forward voltage: 2.9 V*Luminous intensity: 85 mcd*Dominant wavelength: 496 nm*Dimensions: 1.6 x 0.8 x 0.55 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan