ROHM ROHM LED, Yellow-Green, Surface Mount, 0605, SML-A12WTT86

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: Yellow-green*Package type: 0605*Mounting type: Surface mount*Forward voltage: 2.1 V*Series: SML*ROHM SML series LEDs are available in yellow and green. Operating temperature range is -40 to +85°C. Improved luminosity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan