ROHM ROHM LED, Red, Surface Mount, 2012, SML-H12U8TT86

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: Red*Package type: 2012 (0805)*Mounting type: Surface mount*Number of LEDs: 1*Forward voltage: 2.2 V*Luminous intensity: 40 mcd*Number of pins: 2*Lens shape: Rectangular*Dominant wavelength: 625 nm*Dimensions: 2 x 1.25 x 0.8 mm*ROHM CHIP LED SML-H1 Series LED. Package size: 2.0 x 1.25 mm (0805)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan