ROHM ROHM LED, Blue, Green, Surface Mount, SML-M1/MN, SMLMN2ECTT86C

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: Blue/Green*Package type: SML-M1/MN*Mounting type: Surface mount*Number of LEDs: 1*Forward voltage: 3 V*Luminous intensity: 140 mcd*Radiant flux: 70 mW*Number of pins: 2*Lens shape: Rectangular*Dominant wavelength: 527 nm*Dimensions: 2 x 1.25 x 0.8 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan