ROHM ROHM LED, Red, Surface Mount, 1208, SML-010VTT86

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: Red*Package type: 1208*Mounting type: Surface mount*Forward voltage: 2 V*Series: SML*ROHM SML series LEDs are red. The operating temperature range is -30 to +85°C. Improved luminosity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan