ROHM ROHM LED, Yellow, Through-hole mounting, 3 mm bullet type (T-1), SLR-343YC3F

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: Yellow*Package type: 3 mm (T-1)*Mounting type: Through-hole mounting*Number of LEDs: 1*Forward voltage: 2.1 V*Luminous intensity: 16 mcd*Radiant flux: 60 mW*Number of pins: 2*View angle: 40°*Lens shape: Dome*Dominant wavelength: 585 nm*Dimensions: 3.8 Dia. x 5.4 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan