ROHM ROHM LED, Yellow, Through-hole mounting, 5 mm (T-1 3/4), SLI-580YT3F

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: Yellow*Package type: 5 mm (T-1 3/4)*Mounting type: Through-hole mounting*Number of LEDs: 1*Forward voltage: 1.9 V*Luminous intensity: 5000 mcd*Radiant flux: 125 mW*Number of pins: 2*View angle: 10°*Lens shape: Dome*Dominant wavelength: 587 nm*Dimensions: 5.6 Dia. x 8.5 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan