ROHM ROHM LED, White, Surface Mount, SML-Z1, SMLZN4WBGUW1

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: White*Package type: SML-Z1*Mounting type: Surface mount*Number of LEDs: 1*Forward voltage: 3.3 V*Luminous intensity: 2400 mcd*Number of pins: 2*Lens shape: Round*Dimensions: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan