ROHM ROHM LED, Green, Surface Mount, 1608, SMLD12E2N1WT86

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: Green*Package type: 1608 (0603)*Mounting type: Surface mount*Number of LEDs: 1*Forward voltage: 2.9 V*Luminous intensity: 120 mcd*Dominant wavelength: 505 nm*Dimensions: 1.6 x 0.8 x 0.55 mm*SMLD12E2N1W boasts a long lifespan of over 90% luminous intensity even after 1000 hours (Ta: 85 °C*IF: 20 mA).Long lifespan of over 90% luminous intensity even after 1000 hours (Ta: 85 °C*IF: 20 mA)Small 1608 (0603) package

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan