ROHM ROHM LED, RGB, surface mount, 3528, SMLVN6RGB1U1

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: RGB*Package type: 3528 (1411)*Mounting type: Surface mount*Number of LEDs: 3*Forward voltage: 2.1 V*Luminous intensity: 1200 (green) mcd*400 (blue) mcd*700 (red) mcd*Number of pins: 6*Lens shape: Rectangular*Dominant wavelength: 475 nm (blue)*535 nm (green)*629 nm (red)*Dimensions: 3.5 x 2.8 x 0.6 mm*SMLVN6RGB1 RGB (red, green, blue) LED. 6-pin package size: 3.5 x 2.8 mm (1411)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan