ROHM ROHM Comparator, 3 → 32 V, Open collector output, Surface mount, 8-Pin SOP

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting type: Surface mount*Package type: SOP*Power supply type: ±2 power supply, single power supply*Output type: Open collector*Number of circuits: 2*Standard response time: 1μs*Number of pins: 8*Standard single supply voltage: 3 -> 32V*Dimensions: 5 x 4.4 x 1.5mm*Length: 5mm*Width: 4.4mm*Height: 1.5mm*Standard dual supply voltage: ±1.5 -> ±16V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan