SOURIAU Souriau Sunbank by Eaton Dust Cap, Shell Size: 2 CLIPPER Series

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Gender: Male *Shell size: 2 *Series: CLIPPER *IP protection rating: IP67 *Material: Polyamide *With or without cord: Yes *Color: Black *Dust cap. Dust cap for chassis receptacle. Maintains IP67 sealing rating.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan