ROHM ROHM Rectifier Diode, 2A, 60V Surface Mount, 2-Pin SOD-123FL Schottky Barrier 760mV

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting type: Surface mount*Package type: SOD-123FL*Maximum continuous forward current: 2A*Peak reverse repetitive voltage: 60V*Diode configuration: Single*Rectifier type: Schottky rectifier*Diode type: Schottky*Number of pins: 2*Maximum forward drop voltage: 760mV*Number of elements per chip: 1*Diode technology: Schottky barrier*Peak non-repetitive forward surge current: 40A*ROHM Schottky barrier diode 1 -> 30A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan