ROHM ROHM Rectifier Diode, 30mA, 30V Surface Mount, 2-Pin SOD-523 Schottky Barrier

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting type: Surface mount *Package type: SOD-523 *Maximum continuous forward current: 30mA *Peak reverse repetitive voltage: 30V *Rectifier type: Schottky diode *Diode type: Schottky *Number of pins: 2 *Diode technology: Schottky barrier

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan