ROHM ROHM Rectifier Diode, Series, 100mA, 30V Surface Mount, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) Schottky Barrier 450mV

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-416 (SC-75A)*Maximum continuous forward current: 100mA*Peak reverse repetitive voltage: 30V*Diode configuration: Series*Rectifier type: Schottky rectifier*Diode type: Schottky*Number of pins: 3*Maximum forward drop voltage: 450mV*Number of elements per chip: 2*Diode technology: Schottky barrier*Peak non-repetitive forward surge current: 500mA*Schottky barrier diode*Maximum 900 mA*ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan