Texas Instruments Texas Instruments Regulator Charge Pump, 8-Pin, LT1054CP

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator type: Charge pump*Mounting type: Through-hole*Package type: PDIP*Number of pins: 8*Dimensions: 9.81 x 6.35 x 4.57mm*Min. operating temperature: 0°Cmm*Length: 9.81mm*Inverting charge pump converter*Texas Instruments

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan