onsemi onsemi PLL Clock Buffer, 16-Pin QFN NB6L14SMNG

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of elements per chip: 4*Maximum supply current: 100 mA*Maximum input frequency: 2 GHz*Mounting type: Surface mount*Package type: QFN*Number of pins: 16*Dimensions: 3 x 3 x 0.95 mm*Length: 3 mm*Width: 3 mm*Height: 0.95 mm*Maximum operating supply voltage: 3.8 V*Maximum operating temperature: +85 °C*Minimum operating temperature: -40 °C*Clock buffer*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan