ROHM ROHM Diode Surface Mount, 215mA, 80V, 1 Element SOT-323FL, 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum forward current: 215mA*Number of elements per chip: 1*Maximum reverse voltage: 80V*Package type: SOT-323FL*Number of pins: 3*ROHM's BAV199UM is a highly reliable and low IR diode that is suitable for general switching applications. High reliability, small molded type, low IR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan