onsemi onsemi PWM Controller IC, 8-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum switching frequency: 350 kHz*Start-up supply current: 5.5mA*Maximum source current: 100μA*Maximum sink current: 100μA*Maximum supply current: 8 mA*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 8*Dimensions: 5 x 4 x 1.5mm*Length: 5mm*Width: 4mm*Height: 1.5mm*Min operating temperature: -40°C*DC-DC controller*ON Semiconductor. Current mode/voltage mode DC-DC controller for power conversion circuits.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan