onsemi onsemi Converter, 10A, 19V, Surface Mount ADP3211AMNR2G

Sebelum PPN:
Rp249.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 10A*Maximum output voltage: 10V*Regulator function: Buck controller*Min. output voltage: 1.1V*Min. input voltage: 8V*Maximum input voltage: 19V*Output type: Variable*Mounting type: Surface mount*Number of outputs: 1*Number of pins: 32*Package type: QFN*Switching regulator: Yes*Line regulation: 0.05%*Height: 0.95mm*DC-DC controller*ON Semiconductor. Current mode/voltage mode DC-DC controller for power conversion circuits.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan