onsemi onsemi Audio Amplifier IC Compander Surface Mount SA575DTBG

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Amplifier type: Compander*Mounting type: Surface mount*Number of circuits: 2*Package type: TSSOP*Number of pins: 20*Maximum operating temperature: +85°Cmm*Special audio amplifier*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan