onsemi onsemi NB6L295MNG delay line

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic type: Delay line*Input signal type: CML, LVDS, LVPECL*Output logic level: LVPECL, LVCMOS, LVTTL*Mounting type: Surface mount*Package type: QFN*Number of pins: 24*Dimensions: 4 x 4 x 0.95mm*Absolute gain: 0.01ns*First tap delay time: 3.2ns*Operating supply voltage max: 3.6 Vns*Number of independent delay inputs: 2*Operating temperature min: -45°C*Delay line*On Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan