onsemi Onsemi P-Channel JFET, 3-Pin SOT-23

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Channel type: P*IDSS drain-source cutoff current: 1.5 to 20mA*Maximum drain-gate voltage: 25V dc*Circuit configuration: Single*Maximum drain-source resistance: 300Ω*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-23*Number of pins: 3*Source-gate on-capacitance: 11pF*Dimensions: 3.04 x 1.4 x 1.01mm*Min. operating temperature: -55°Cmm*P-channel JFET*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan