onsemi onsemi TVS Diode, Surface Mount, ESD7004MUTAG

Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting type: Surface mount; Operating temperature: Min. -55°C; Operating temperature: Max. +125°C; Length: 2.5mm; ESD protector; ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan