onsemi onsemi PCA9306DTR2G LVDS translator/repeater

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output type: Translator*Mounting type: Surface mount*Package type: TSSOP*Number of pins: 8*Dimensions: 3.1 x 4.5 x 1.05mm*Height: 1.05mm*Length: 3.1mm*Maximum operating supply voltage: 3.6V*5.5V*Width: 4.5mm*ON Semiconductor Line Driver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan