SOURIAU Souriau Sunbank by Eaton Circular Connector, 4-Pole, Standard, Cable Mount, UTS6JC124SSCR

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 4*Mounting type: Cable mount*Connector size: Standard*Plug/Socket: Socket*Contact gender: Female*Termination method: Screw*IP protection rating: IP68, IP69K*Rated current: 16.0A*Series: UTS*Rated voltage: 320.0V*Shell size: 12*Housing material: Thermoplastic*Surface treatment: Contacts: Gold*Operating temperature: Max. +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan