SOURIAU Souriau Sunbank by Eaton Circular Connector, 10 Position, Standard, Cable Mount, UTS6JC1210P

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 10*Mounting type: Cable mount*Connector size: Standard*Plug/socket: Socket*Contact gender: Male*Termination method: Crimp*IP protection rating: IP68, IP69K*Rated current: 6.0A*Connection direction: Straight*Rated voltage: 125.0 V*Shell size: 12*Housing material: Thermoplastic*Strain relief: Yes*Operating temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan