SOURIAU Souriau Sunbank by Eaton Circular Connector, 8-way, Standard, Cable Mount, UTS6JC128S

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 8*Mounting type: Cable mount*Connector size: Standard*Plug/Socket: Socket*Contact gender: Female*Termination method: Crimp*IP protection rating: IP68, IP69K*Rated current: 10.0A*Series: UTS*Shell size: 12*Housing material: Thermoplastic*Strain relief: Yes*Operating temperature: Max. +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan