SOURIAU Souriau Sunbank by Eaton Circular Connector, 19 Position, Standard, Cable Mount, UTS6JC1419P

Sebelum PPN:
Rp669.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 19*Mounting type: Cable mount*Connector size: Standard*Plug/Socket: Socket*Contact gender: Male*Termination method: Crimp*IP protection rating: IP68, IP69K*Rated current: 5.0A*Series: UTS*Rated voltage: 125.0V*Shell size: 14*Housing material: Thermoplastic*Strain relief: None*Operating temperature: Max. +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan