SOURIAU Souriau Sunbank by Eaton Circular Connector, 4-way, Standard, Panel Mount, UTS78E4P

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 4*Mounting type: Panel mount*Connector size: Standard*Plug/Socket: Plug*Contact gender: Male*Termination method: Solder*IP protection rating: IP68, IP69K*Rated current: 7.0A*Series: UTS*Rated voltage: 600.0V*Mating type: Bayonet*Housing material: Thermoplastic*Strain relief: None*Operating temperature Min: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan