SOURIAU Souriau Sunbank by Eaton Circular Connector, 28 Positions, Standard, Flange Mount, UTG02028S

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 28*Mounting type: Flange mount*Connector size: Standard*Plug/Socket: Plug*Contact gender: Female*Termination method: Crimp*IP protection rating: IP65*Connection direction: Straight*Shell size: 20*Housing material: Thermoplastic*Strain relief: None*Operating temperature max: +125°C*UL certified component. Panel shell. Souriau's UTG Metalok Bantam series connector.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan