ROHM ROHM Transistor, NPN/PNP, Surface Mount, 150 mA, FMY1AT148

Sebelum PPN:
Rp14.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: NPN/PNP*Maximum DC collector current: 150 mA*Maximum collector-emitter voltage: 50 V*Package type: SOT-25*Mounting type: Surface mount*Maximum power dissipation: 300 mW*Minimum DC current gain: 120*Transistor configuration: Common emitter*Maximum collector-base voltage: 60 V*Maximum emitter-base voltage: 7 V*Maximum operating frequency: 100 MHz*Number of pins: 5*Number of elements per chip: 2*Dimensions: 3 x 1.8 x 1.2 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan