ROHM ROHM Transistor, PNP, Surface Mount, -1 A, 2SAR513RTL

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: PNP*Maximum DC collector current: -1 A*Maximum collector-emitter voltage: -50 V*Package type: SOT-346T (SC-96)*Mounting type: Surface mount*Maximum power dissipation: 1 W*Minimum DC current gain: 180*Transistor configuration: Single*Maximum collector-base voltage: -50 V*Maximum emitter-base voltage: -6 V*Maximum operating frequency: 400 MHz*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Dimensions: 3 x 1.8 x 0.95 mm*PNP power transistor, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan