ROHM ROHM TVS Diode, Surface Mount, RSA6.1U5T108

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Configuration: Isolated *Mounting Type: Surface Mount *Package Type: SMD6 *Number of Pins: 6 *Peak Pulse Power Consumption: 0.002W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan