ROHM ROHM Switching Diode Surface Mount, 300mA, 80V, Common Cathode, Number of Elements 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Common cathode mA*Number of elements per chip: 2*Maximum reverse voltage: 80V*Package type: SOT-416FL*Number of pins: 3V*Maximum diode capacitance: 3.5pF*Operating temperature: Max +150 °C*Length: 1.7mm*Width: 0.96mm*Height: 0.8mm*Dimensions: 1.7x0.96x0.8mm*Power consumption: 150mW*ROHM switching diode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan