ROHM ROHM Switching Diode Surface Mount, 300mA, 80V, Series, Number of Elements 2 SOT-416FL, 3-Pin 1.2V

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Series mA*Number of elements per chip: 2*Maximum reverse voltage: 80V*Package type: SOT-416FL*Number of pins: 3V*Maximum diode capacitance: 3.5pF*Operating temperature: Max: +150 °C*Length: 1.6mm*Width: 0.86mm*Height: 0.7mm*Dimensions: 1.6x0.86x0.7mm*Power consumption: 150mW*ROHM switching diode

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan