ROHM ROHM Switching Diode Surface Mount, 225mA, 90V, Insulated SOD-323FL, 2-Pin

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum forward current: 225mA*Mounting type: Surface mount*Maximum reverse voltage: 90V*Package type: SOD-323FL*Number of pins: 2*ROHM switching diodes have an epitaxial planar structure. Used for high-speed switching applications. High reliability. Small molded type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan