SAMTEC Samtec PCB Socket, 8 Way, 1.27mm, 2 Row, Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp40.900 - Rp60.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 8*Number of rows: 2*Pitch: 1.27mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Wiring method: Solder*Rated current: 3.4A*Rated voltage: 240V, 340V*Series: CLP*Contact material: Bronze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan