SAMTEC Samtec IDC Socket Cable Assembly, 10 Contacts

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Connector 1: Tiger Eye IDC*Connector 2: Tiger Eye IDCmm*Termination: Pre-terminated*Number of poles: 10*AWG size: 28 AWG*Series: TCSD*Length: 150mm*Maximum operating temperature: +105°C*Wire diameter: 7/36

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan