ROHM ROHM Zener Diode 12V Surface Mount 1W

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp609.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Configuration: Single V*Mounting Type: Surface Mount*Maximum Power Dissipation: 1 W*Package Type: SOD-123FL*Zener Type: Voltage Regulator*Number of Pins: 2*Maximum Reverse Leakage Current: 10 μA*Dimensions: 2.7 x 1.7 x 0.9 mm*Forward Current: 20 mA*ROHM Zener Diode 1W KDZ Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan