ROHM ROHM Zener Diode 6.2V Surface Mount 1W

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Number of elements per chip: 1*Maximum power dissipation: 1 W*Package type: SOD-123FL*Zener type: Voltage regulator*Number of pins: 2*Maximum reverse leakage current: 20 μA*Dimensions: 2.7 x 1.7 x 0.9 mm*Forward current: 40 mA*ROHM Zener Diode 1W KDZ Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan